Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra angolare Tipo V con asola
Piastra angolare rinforzata per il collegamento di elementi in legno al sottofondo in legno, acciaio o calcestruzzo. L'asola nella piastra di base consente una regolazione ottimale durante la fase di costruzione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Piastra angolare rinforzata per il collegamento di elementi in legno al sottofondo in legno, acciaio o calcestruzzo. L'asola nella piastra di base consente una regolazione ottimale durante la fase di costruzione.
- Capacità di carico molto elevate
- Ideale per applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo
- Lamiere zincate a caldo su entrambi i lati
- Applicazione nelle classi di servizio 1,2 e 3 in conformità allo standard EN 1995:2013
Valutazione tecnica europea
È consentita la chiodatura parziale (vedere documento aggiuntivo: "Schema di inchiodatura").
Osservare le indicazioni secondo ETA 14/0274 e ETA 08/0183.
Sono da osservare anche i requisiti generali del certificato dell'ancorante.
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Valutazione tecnica europea
Per connessioni di pareti in legno su supporti in calcestruzzo o acciaio.
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità con la norma EN 14592: Chiodo scanalato ≥ 4,0 x 40 mm o vite ASSY3.0 Combi Ø 12 mm in conformità con ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bulloni conformi alle specifiche del costruttore: d = 12 mm
- Ancoranti raccomandati per l'ancoraggio nel calcestruzzo, d = 10 mm o 12¬mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.