Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante V plus
Ancorante V plus - 1
Ancorante V plus - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante V plus

Ancorante con doppio rinforzo con capacità di carico elevata per ancoraggi in materiali di base in legno, acciaio o calcestruzzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Capacità di carico estremamente elevate

  • Piastra con doppio rinforzo per il trasferimento ottimizzato di forze su supporti di base

  • Possibilità di fissaggio con un elemento interposto (OSB) di spessore massimo pari a 26 mm

  • Il lungo schienale permette d’inserire un elevato numero di viti o di chiodi scanalati garantendo una maggiore portata e rispettando le distanze del bordo richieste sul supporto in legno

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (DD11+ Z 275) a norma EN 10025-2:2004, spessore 3,0 o 4,0 mm

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274

Indicazione
  • È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274