Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra di fissaggio angolare 170
Piastra di fissaggio angolare con rinforzo per il collegamento di elementi in legno a supporti in legno, calcestruzzo e alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio zincato S250GD + Z275
- L’altezza elevata dello schienale ne consente l’utilizzo anche in presenza di cordoli in calcestruzzo sulle platee di fondazione. Inoltre, permette di inserire un elevato numero di viti o di chiodi scanalati garantendo una maggiore portata
Classe di utilizzo 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1
Elementi di fissaggio:
- chiodi scanalati 4,0 x 40 mm
- per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti metallici W-BS o W-FAZ o gli ancoranti chimici WIT-UH 300/WIT-PE 500/WIT-WM 250
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.