Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra di fissaggio angolare 170
Piastra di fissaggio angolare  170 - 1
Piastra di fissaggio angolare  170 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra di fissaggio angolare 170

Piastra di fissaggio angolare con rinforzo per il collegamento di elementi in legno a supporti in legno, calcestruzzo e alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • In acciaio zincato S250GD + Z275

  • L’altezza elevata dello schienale ne consente l’utilizzo anche in presenza di cordoli in calcestruzzo sulle platee di fondazione. Inoltre, permette di inserire un elevato numero di viti o di chiodi scanalati garantendo una maggiore portata

Classe di utilizzo 1 e 2 secondo la norma EN 1995-1-1