Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Staffa adattatrice angolare
For attaching ZEBRA mounting rails to the solar mountings and standard roof hooks
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Regolabile in altezza
La staffa adattatrice angolare può compensare irregolarità fino a 20 mm tramite l'intaglio
Nervature sulla staffa angolare
Bloccaggio positivo e di attrito ottimale con guida di montaggio
Totalmente preassemblato
I profilati possono essere collegati alla staffa adattatrice angolare senza lavori preparatori
Per il fissaggio di profilati ZEBRA per viti di congiunzione e ganci per tetti standard
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.