Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolo solar basso Per il fissaggio di profilati Zebra Solar su installazioni per impianti solari con diametro M10 e M12

L'angolare di giunzione può compensare irregolarità fino a 18 mm grazie al foro asolato.

  • Diametro asola: 9 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Spessore: 6 mm
  • Lunghezza: 60 mm
  • Larghezza: 38 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Staffa adattatrice angolare

Staffa adattatrice angolare

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Morsetto per lamiera aggraffata piatta

Morsetto per lamiera aggraffata piatta

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Vite di congiunzione Tipo 1, preassemblata

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Vite di congiunzione preassemblata Tipo 2

Graffa di arresto

Graffa di arresto

Profilato   FMP LIGHT

Profilato FMP LIGHT

Guarnizione EPDM

Guarnizione EPDM

Profilato  ALU CLIK

Profilato ALU CLIK

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Gancio universale regolabile per coppi

Gancio universale regolabile per coppi

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Tappo terminale in alluminio

Tappo terminale in alluminio

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Silicone da costruzione neutro A7 TOP

Silicone da costruzione neutro A7 TOP

Giunto a croce per profilati Per creare un'installazione a doppia orditura

Giunto a croce per profilati Per creare un'installazione a doppia orditura

Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Gancio per tetto regolabili a 3 vie Alluminio

Gancio per tetto regolabili a 3 vie Alluminio

Bussola a rete in acciaio per sistemi a iniezione WIT

Bussola a rete in acciaio per sistemi a iniezione WIT

Piastra adattatrice, acciaio inox A2

Piastra adattatrice, acciaio inox A2

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Gancio in alluminio per tetti in lamiera Tetto in lamiera

Pannello fotovoltaico 430W

Pannello fotovoltaico 430W

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Inverter monofase ibrido

Inverter monofase ibrido

Morsetto per lamiera aggraffata

Morsetto per lamiera aggraffata

Vite di congiunzione

Vite di congiunzione

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1 Per sottostrutture in legno, preassemblato, acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1 Per sottostrutture in legno, preassemblato, acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs   W-MR

Tassello in nylon con bordino completo di vite truciolare tgs W-MR

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Profilato standard 40x40

Profilato standard 40x40

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 2 fori rotondi

Barra d'ancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

Barra d'ancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1 Per sottostrutture in acciaio, preassemblate, tipo speciale per coperture ondulate

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1 Per sottostrutture in acciaio, preassemblate, tipo speciale per coperture ondulate

Guarnizione per impianti fotovoltaici

Guarnizione per impianti fotovoltaici

Dado scorrevole In alluminio, con sfera in acciaio inossidabile A2

Dado scorrevole In alluminio, con sfera in acciaio inossidabile A2

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2 Per sottostrutture in acciaio preassemblate, tipo speciale per lamiere trapezoidali e pannelli Sandwich

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2 Per sottostrutture in acciaio preassemblate, tipo speciale per lamiere trapezoidali e pannelli Sandwich

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Ancorante chimico  WIT-EA 150

Ancorante chimico WIT-EA 150

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Spesso acquistato insieme a
Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Sigillante bituminoso

Sigillante bituminoso

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Sigillante Seal Flex

Sigillante Seal Flex

Punto di ancoraggio WAPNL

Punto di ancoraggio WAPNL

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Gancio vario per tegole rialzate ZEBRA SOLAR

Gancio vario per tegole rialzate ZEBRA SOLAR

Jacket Kick Off 2025 women's

Jacket Kick Off 2025 women's

Profilato 60 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato 60 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Silicone lamiera

Silicone lamiera

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Sigillante MS - MULTI

Sigillante MS - MULTI

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Rivetto con apertura a farfalla

Rivetto con apertura a farfalla

Coppia elementi di irrigidimento per triangoli Solar

Coppia elementi di irrigidimento per triangoli Solar

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Carrello BASIC

Carrello BASIC

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Gru idraulica pieghevole

Gru idraulica pieghevole

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rotoli carta

Rotoli carta

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Livello laser multilinea MLPG 22

Livello laser multilinea MLPG 22

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio