Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Antenna attiva ricevente AW
Per il controllo della temperatura ambiente senza fili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Consente di non portare i cavi elettrici dai termostati e/o cronotermostati fino al modulo relè MW
- Non crea nessuna interferenza in quanto lavora in bassissima frequenza
- Dotato si spia LED di indicazione dell’intensità di segnale
- Configurabile anche come “ripetitore” di segnale o come “ricevitore” per PC o per centrale domotica (bus RS485)
- Installazione a parete
- Completo di cavo dati a 6 poli (5m) per il collegamento al modulo relè MW
- Completo di kit di fi ssaggio a parete
I termostati TW e/o i cronotermostati CW inviano determinati comandi via radio all’antenna AW che decodifica i segnali ed invia le informazioni tramite cavo dati al modulo relè MW
Da abbinare al modulo relè MW
lo schema mostra un esempio di installazione wireless con più termostati TW, l’antenna attiva AW ed il modulo relè MW. Nel caso raffi gurato il modulo relè comanda le teste elettrotermiche poste su un collettore di distribuzione
Ricevitore di segnali radio da più termostati TW e/o da più cronotermostati CW
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.