Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ricevitore a 1 canale RW
Per il controllo della temperatura ambiente senza fili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Consente di non portare i cavi elettrici dal termostato o cronotermostato fino all’organo da intercettare
- Non crea nessuna interferenza in quanto lavora in bassissima frequenza
- Dotato si spia LED di indicazione dell’intensità di segnale
- Semplice configurazione e test grazie alla funzione di auto-apprendimento del codice del termostato
- Può ricevere i segnali radio solo da un termostato o un cronotermostato
- Installazione a parete
- Completo di kit di fissaggio a parete
Funzionamento:
Il termostato TW o il cronotermostato CW invia determinati comandi via radio al ricevitore RW che decodifica il segnale e via filo accende o spegne un terminale, ad es. una valvola elettrotermica o una pompa o direttamente una caldaia
Prima del fissaggio verificare la qualità di ricezione tramite la spia LED
Ricevitore di segnali radio da un termostato TW o da un cronotermostato CW
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.