Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ricevitore a 1 canale RW

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ricevitore a 1 canale RW

Per il controllo della temperatura ambiente senza fili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Consente di non portare i cavi elettrici dal termostato o cronotermostato fino all’organo da intercettare

  • Non crea nessuna interferenza in quanto lavora in bassissima frequenza

  • Dotato si spia LED di indicazione dell’intensità di segnale

  • Semplice configurazione e test grazie alla funzione di auto-apprendimento del codice del termostato

  • Può ricevere i segnali radio solo da un termostato o un cronotermostato

  • Installazione a parete

  • Completo di kit di fissaggio a parete
Indicazione

Funzionamento:


Il termostato TW o il cronotermostato CW invia determinati comandi via radio al ricevitore RW che decodifica il segnale e via filo accende o spegne un terminale, ad es. una valvola elettrotermica o una pompa o direttamente una caldaia



Prima del fissaggio verificare la qualità di ricezione tramite la spia LED