Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protezione anticalcare Limestop per sistemi di pulizia ad alta pressione e acqua calda
Protezione anticalcare Limestop per sistemi di pulizia ad alta pressione e acqua calda - 1
Protezione anticalcare Limestop per sistemi di pulizia ad alta pressione e acqua calda - 2
Protezione anticalcare Limestop per sistemi di pulizia ad alta pressione e acqua calda - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protezione anticalcare Limestop per sistemi di pulizia ad alta pressione e acqua calda

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Evita con efficacia la formazione dei depositi di calcare nelle parti attraverso cui passa acqua calda e tiepida


  • Prolunga notevolmente la durata del dispositivo HP

  • Riduce gli interventi di manutenzione e riparazione

  • Impedisce l'accumulo di calcare sulle serpentine di riscaldamento dei dispositivi HP

  • Consente di lavorare senza problemi


Qualità testata e certificata



Economico da utilizzare (6 ml per °dH e m³)


  • Altamente efficace anche con dosaggio minimo

  • Costi minimi

  • 1 litro di Limestop è sufficiente per addolcire circa 8500 l di acqua con un grado di durezza di 20 °dH


Si separa facilmente


  • È compatibile con i separatori d'olio dell'impianto

  • Rispetto dei limiti (idrocarburi)


Non compromette l'efficacia del detergente utilizzato



Intervallo di temperatura fino a 140 °C

Indicazione
  • Conservare al riparo dal gelo

  • Non lasciare essiccare il prodotto

  • Non utilizzare su superfici zincate

  • Antigelo
Area di applicazione

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.