Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anticatrame
Rimuove senza fatica catrame, olio e schizzi di protettivo sottoscocca e sigillante per cavità da vernice e cromature
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Potente solvente per la rimozione dello sporco più ostinato
- Risciacquo facile grazie all'effetto emulsionante
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Il prodotto per la rimozione del catrame ha buone proprietà pulenti grazie alla sua composizione ottimizzata dei solventi e viene utilizzato per rimuovere le sostanze sopra menzionate e altre impurità da veicoli e macchine di tutti i tipi.
Spruzzare direttamente o applicare sulla superficie da trattare con un panno saturo, lasciare agire brevemente e rimuovere con un panno o una spugna morbida.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.