Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo antigelo DIESEL TRUCK
Protettivo per prevenire il congelamento del gasolio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ANTIGELO TRUCK la formulazione dell’antigelo migliora la fluidità del gasolio a freddo riducendo la dimensione e la forma dei cristalli di paraffina. Inoltre Antigelo Truck evita che componenti contenute nel Biodiesel si cristallizzino. Si previene quindi la formazione dei grossi agglomerati che possono ridurre o bloccare il flusso di combustibile attraverso i filtri
Principali caratteristiche:
Blocco del filtro
Efficacia del protettivo:
- previene la formazione di agglomerati di paraffina
- impedisce il blocco del filtro gasolio alle basse temperature riducendo i problemi d’avviamento
- migliora la fluidità del gasolio a freddo
- riduce i problemi d’avviamento a causa del gelo
- diminuisce fino a 9°C il CFPP
Risoluzione dei problemi
Congelamento gasolio
Idoneo per trattare 600 l
È consigliabile inserire il prodotto nel serbatoio prima di effettuare il rifornimento in modo tale da ottenere una miscelazione omogenea
L’efficacia del prodotto può variare in base al gasolio in cui viene diminuito
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
| contenuto | impiego | trattamento strong | trattamento preventivo | Art. |
| 25 l | cisterne | 500 ml per trattare 400 l 1 l per trattare 800 l | 500 ml per trattare 200 l 1 l per trattare 400 l | 1999 504 351 |
| 200 l | 1999 506 608 |
Serbatoio veicolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.