Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Antigelo protezione per radiatori HUSKY
Anticongelante permanente per la protezione dell’impianto di raffreddamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fluido protettivo
- Refrigerante/anticongelante -40°C
- Protegge il motore, il radiatore e la pompa dell’acqua dalla corrosione e dal gelo per tutto l’anno
- Punto di ebollizione +110°C
Anticorrosivo
- Protegge il radiatore e il motore dal gelo
- Compatibile con tutti gli elementi in acciaio, ghisa grigia,alluminio, rame, ottone
- Contiene additivi inibitori di corrosione
- Evita corrosione e formazione di calcare
Pronto all’uso -40°C
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
| Protezione dal gelo: | ||
| parti prodotto | parti acqua | protezione |
| 1 | 1 | -40°C |
| 1 | 2 | -20°C |
| 1 | 3 | -12°C |
Idoneo per una vasta gamma di veicoli, autovetture, SUV, furgoni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.