Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Anticongelante permanente per la protezione dell’impianto di raffreddamento
Innovativo refrigerante/anticongelante di nuova tecnologia esente da silicati e borati, ammine, nitriti e fosfati
Alto potere protettivo
- particolarmente raccomandato per ilraffreddamento e trasferimento di calore per tutti i tipi di motori di moderna concezione, nei quali è basilare un’efficace protezione dell’alluminio ad elevate temperature
- motori costruiti in ghisa e/o alluminio
- circuiti di raffreddamento in alluminio e/o leghe di rame
- punto di ebollizione +110°C
Lunga durata
- evita i fenomeni di corrosione per un periodo di tempo superiore rispetto aglianticongelanti convenzionali, rimaneefficacemente in servizio fino a 5 anni o 250.000 km
- assicura ridotte o addirittura evita manutenzioni straordinarie, soprattutto nel periodo di garanzia (termostato, radiatore, pompa dell’acqua)
Red Antigelo assicura
- migliore trasferimento di calore
- protezione contro congelamento ed ebollizione
- migliore compatibilità con radiatori di ultima generazione in alluminio
- ridotte manutenzioni dei componenti del circuito
- superiore protezione dalla corrosione
- migliore affidabilità
Pronto all’uso -44°C
Specifiche
Soddisfa i livelli di qualità internazionali relativi ai fluidi anticongelanti. ASTM Standard ASTM D1384, ASTM D3306 / D4656, ASTM D4340, ASTM D4985; BRB BR 637; British Standard BS 6580; French Standard NFR 15-601, FVV Standard FVV Heft R443 Germany; Japanese Standard JASO M325, JIS K2234; Korean Standard KSM 2142; MIL Standard BT-PS-606 A Belgium, DCSEA 615/C France, E/L-1415b Italy, FSD 8704 Sweden; NATO Standard NATO S-759; Önorm V5123; SAE Standard SAE J1034; UNE Standard UNE 26-361-88/1
Soddisfa i requisiti ad eccezione della riserva di alcalinità
French Standard NFR 15-601, Japanese Standard JASO M325, JIS K2234, FSD 8704 Sweden, Önorm V5123
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 0892 332 755 da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
| Protezione dal gelo: | ||
| parti prodotto | parti acqua | protezione |
| 1 | 1 | -40°C |
| 1 | 2 | -20°C |
| 1 | 3 | -12°C |
RED ANTIGELO viene particolarmente raccomandato per il raffreddamento ed il trasferimento di calore di tutti i motori di moderna concezione, nei quali è basilare un’efficace protezione dell’alluminio ad elevate temperature. E indicato dunque per autovetture, autocarri, mezzi pesanti, macchine movimento terra, autobus, ecc. e per tutti i motori e circuiti di raffreddamento costruiti con componenti in ghisa, alluminio, rame e relative leghe. Il prodotto, per le sue particolari caratteristiche, è inoltre consigliato per tutti i motori di precedente generazione. RED ANTIGELO presenta lunga durata in funzionamento. Per le massime percorrenze ammesse si consiglia di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni indicate dal Costruttore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.