- Trattiene e blocca a terra le particelle di polvere e overspray impedendo di risollevarsi da terra, riducendo notevolmente il depositarsi della polvere sugli oggetti verniciati
- Esente da sostanze aggressive o corrosive nei confronti di materie plastiche, di gomme e di strutture metalliche
- Non lascia alcun residuo sulle parti trattate
- Si dissolve in un certo periodo in base alla diluizione effettuata
Per cabine di verniciatura e zone di preparazione
Dopo aver diluito POLVERSTOP con acqua in base alle necessità, spruzzarlo oppure nebulizzarlo a pressione uniformemente sui pavimenti, sulle pareti fino ad un’altezza di circa 30 - 40 cm e nella zona antistante l’ingresso dei locali interessati. Il pavimento è calpestabile dopo circa 5 minuti dall’applicazione. Effetto ed efficacia della durata di POLVERSTOP saranno proporzionali alla soluzione applicata e alla temperatura, umidità e ventilazione. Attenzione a non creare pozzanghere
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.