Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Antisilicone antistatico
Detergente pronto all’uso a base acquosa per la pulizia e sgrassatura delle superfici prima della verniciatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alto potere sgrassante
- asporta grasso, olio, cere, e tracce di silicone
- evita errori di verniciatura e la formazione dei tipici crateri di silicone
- garantisce l’aderenza ottimale delle vernici ai vari supporti
Formula pronto all’uso a essiccazione media/lenta
- facile da usare
- unico prodotto per tutte le stagioni
Effetto antistatico
- favorisce lo scarico di elettricità statica dagli oggetti
- non attira la polvere
- riduce i lavori di rifinitura e lucidatura
Non aggressivo
- non intacca i materiali
- idoneo anche per parti in plastica, vernici e fondi (Washprimer) monocomponenti
Basso contenuto di VOC (composti organici volatili)
- riduce notevolmente l’inquinamento ambientale e i rischi alla salute rispetto ai prodotti tradizionali
- contenuto VOC 200g/l, conforme alla direttiva 2004/42/CE (cat. B/a)
Particolarmente indicato per la pulizia preliminare in tutti i lavori di verniciatura nel settore della carrozzeria auto, industriale, verniciature del legno, carpenteria metallica, verniciature industriali, verniciatura di parti in plastica per moto, Tuning e nel settore nautico
Applicare abbondante prodotto a spruzzo o con un panno imbevuto sulle superfici interessate e strofinare energicamente. Quando la superficie è ancora bagnata, asciugare bene con un panno pulito e asciutto. In caso di ampie superfici si consiglia di procedere tratto per tratto. Prima di applicare i prodotti vernicianti, stucchi e sigillanti, assicurarsi che tutto il prodotto sia evaporato, anche negli angoli e giunzioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.