Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Protettivo Diesel rigenerante DIESELTRUCK
Protettivo Diesel rigenerante DIESELTRUCK - 1
Protettivo Diesel rigenerante DIESELTRUCK - 2
Protettivo Diesel rigenerante DIESELTRUCK - 3
Protettivo Diesel rigenerante DIESELTRUCK - 4
Protettivo Diesel rigenerante DIESELTRUCK - 5
Protettivo Diesel rigenerante DIESELTRUCK - 6
Protettivo Diesel rigenerante DIESELTRUCK - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Protettivo Diesel rigenerante DIESELTRUCK

Protettivo Diesel rigenerante per gasolio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il Protettivo RIGENERANTE TRUCK per gasolio, aggiunto al gasolio il prodotto possiede un’efficace azione ad ampio spettro, con lo scopo di prevenire la formazione di sporco e melme. Pulisce e rigenera il carburante, previene l’invecchiamento causa di corrosione e cali prestazionali



Principali caratteristiche


  • Agevola la filtrabilità del gasolio

  • Non altera la qualità del carburante anzi ne migliora le caratteristiche

  • Previene l’otturazione di filtro e pompa

  • Previene l’ossidazione e la degradazione del gasolio


Efficacia del Protettivo


È compatibile con tutti i gasoli UNI EN 590, XTL-HVO



Risoluzione dei problemi


  • Blocco filtri

  • Migliore rendimento degli iniettori
Indicazione

Idoneo per trattare 600 l



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

contenutoimpiegotrattamento strongtrattamento preventivoArt.
25 lcisterne500 ml per trattare 750 l
1 l per trattare 1500 l
500 ml per trattare 3000 l
1 l per trattare 6000 l
1999 504 093
200 l1999 506 607
Area di applicazione