Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ammortizzatore Per portatarga
Antivibrante in gomma per il montaggio su tutti i più comuni portatarga
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Può essere utilizzato individualmente nei suoi alloggi previsti
Evita rumori dovuti alle vibrazioni e danni al veicolo
Agisce da cuscino tra la targa e il portatarga e tra il portatarga e la carrozzeria del veicolo.
Aiuto di posa con punto di rottura predefinito
Posizionamento facile, veloce e preciso
Tirare l'antivibrante a montaggio rapido attraverso il foro circolare da dietro con un movimento di torsione, fino a far scattare la scanalatura in posizione. Una trazione eccessiva causa la rottura dell'accessorio per l'inserimento nel punto di rottura predefinito. Sul portatarga rimangono solo gli antivibranti desiderati.
Tirare l'antivibrante a montaggio rapido attraverso il foro circolare da dietro con un movimento di torsione, fino a far scattare la scanalatura in posizione. Con un'ulteriore trazione viene causata la rottura dell'aiuto di posa che si rompe nel punto di rottura predefinito. Sul portatarga rimangono solo gli antivibranti desiderati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.