Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Archetto semiauricolare W-500
Con morbidi inserti auricolari per un elevato livello di comfort
- Valore di attenuazione SNR: 32 dB
- Norma EN: 352
- Normative: EN 352
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Flessibilità di utilizzo
- L’archetto può essere indossato sotto il mento o sopra la testa
Buona attenuazione al rumore
- La forma dell’archetto consente un utilizzo quasi privo di contatto con la nuca
Ottima vestibilità e facilità di utilizzo
- Inserti con flange che garantiscono un elevato comfort di utilizzo e una ottima vestibilità
- Facile inserimento e rimozione degli inserti
Rimozione igienica
- Grazie alla speciale forma, gli inserti auricolari non toccano la superficie di appoggio quando vengono rimossi
Per attività con esposizione di breve e lunga durata al rumore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.