Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lavapezzi pneumatico
Adatto al lavaggio rapido di piccole parti meccaniche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vasca di lavaggio universale, in acciaio verniciato montata su serbatoio carrellato da 80 litri dotato di indicatore di livello
Capacità di contenimento liquido della vasca: 50 litri
Possibilità di lavaggio con pezzi in immersione e liquido in movimento (tramite flusso d’aria) o mediante pennello
Possibilità di incamerare il liquido nel serbatoio sottostante, usufruendo dei seguenti vantaggi:
- facilità di spostamento della vasca senza pericolo di fuoriuscita del liquido
- facilità di recupero del liquido
- decantazione del liquido che garantisce una maggiore pulizia al riutilizzo
- durante i periodi di inattività evita che il liquido evapori
Possibilità di svuotare il serbatoio mediante un rubinetto posto in basso
Completo di pennello con getto interno, gruppo di regolazione flusso pennello, valvola di sicurezza tarata a 0,5 bar
Non usare liquidi di lavaggio corrosivi o quelli che possono liberare nell’atmosfera vapori tossici e/o nocivi
Usare solo prodotti chimici specifici per lavaggio di parti meccaniche dichiarati tali dal fabbricante e da utilizzarsi solo secondo le prescrizioni da esso fornite
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.