Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Armadi con serrandina

Armadio a serrandina

Un armadio a serrandina è una soluzione perfetta per conservare utensili o altri materiali ed oggetti, usufruendo di un sistema pratico. Il meccanismo degli armadi con serrandina, infatti, consente di avere a disposizione un sistema di doghe che possono essere realizzate, ad esempio, in alluminio, le quali possono essere avvolte in un lato dell'armadio. In genere si tratta di sistemi che si avvolgono in alto o in basso, ma a volte possono trovare una sistemazione che lateralmente. Tutto dipende dal modello degli armadietti che si sceglie. Un armadietto con anta a serrandina permette di utilizzare una struttura che è progettata soprattutto per offrire una certa praticità agli utenti. Un armadio con serrandina può presentare alcuni elementi caratteristici, come la serratura di serie e la chiusura sul fondo e sulla parte posteriore. Solitamente vengono fornite anche delle chiavi apposite per l'uso di questi armadi. Inoltre i prodotti disponibili sono realizzati con un telaio che è in acciaio e molto resistente. La serrandina è spesso in plastica e i professionisti interessanti possono acquistare anche una serrandina di ricambio, per avere sempre a disposizione questo sistema in caso di necessità. Sono degli elementi versatili che si abbinano agli armadi, garantendo una grande personalizzazione. Per esempio, esistono armadi con serrandine manuali o motorizzate.

Armadio da esterno a serrandina

La personalizzazione dipende anche dall'utilizzo che si deve fare di questi prodotti. Un armadio da esterno a serrandina è utile perché può essere sistemato anche in un'area esterna e per questo deve essere molto resistente alle varie condizioni che si possono venire a creare. I mobili da esterno a serrandina, come gli armadi, non trascurano nemmeno la funzionalità, considerando il fatto che le serrandine possono essere disponibili in varie forme e dimensioni. Questi sistemi possono essere posizionati in qualsiasi luogo, non solo nelle stanze all'interno di un edificio, ma anche in ambienti esterni. Le serrandine rendono gli armadi e i mobili in generale dei complementi che possono essere utilizzati in qualsiasi ambiente. Si possono comporre diversi kit per immagazzinare materiale di consumo in maniera semplice, contando su armadi che possono contenere qualsiasi tipologia di oggetti, in base all'ambiente e al tipo di utilizzo che se ne vuole fare. In un luogo di lavoro non possono mancare gli armadi da esterno con serrandina, accessori e mobili che permettono di avere tutto sempre a portata di mano nelle lavorazioni professionali che si effettuano ogni giorno.