Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cassettiera PRO

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassettiera PRO

Robusto armadietto sottobanco per lo stoccaggio di utensili e altri materiali da lavoro. Può essere combinato singolarmente con tavoli o banchi da lavoro della serie PRO e con piani di lavoro, basi di banchi da lavoro e traverse.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Robusta struttura in lamiera di acciaio, ripiegata e saldata

  • Lato superiore e inferiore del telaio chiuso

  • Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti

  • Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente

  • Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli

  • Blocco di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento

  • Dimensioni interne cassetto (L x P): 437 x 587 mm

  • Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico

  • Sedi fessurate e prefori sul fondo cassetto per inserimento divisori


Vantaggi della serie PRO:


  • Ampia gamma di modelli in grado di soddisfare requisiti specifici

  • Scelta di 4 colori RAL per i frontali

  • Serrature compatibili con la chiusura centralizzata
Indicazione

Banchi e tavoli da lavoro della serie Pro vengono forniti preassemblati. Le varianti personalizzate devono essere assemblate dal cliente.