Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Armadio a porte battenti BASIC
Armadio a porte battenti con ripiani e cassetti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Struttura in lamiera d'acciaio, con varie saldature e ripiegature
- Bordo rialzato su tre lati, altezza 25¬mm
- Cassetti con guide di scorrimento, estrazione 75%
- Portata cassetti e ripiano: 20 kg con distribuzione uniforme del carico
- Dimensioni interne cassetto (L x P): 387 x 421 mm
- Porte con chiusura a chiave
- Ripiani zincati, regolabili in altezza in griglia da 15 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.