Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Armadietto in acciaio verniciato
Fori per attacco a parete
Dotato di serratura, è fornito di 2 chiavi
Contenuto:
- paio di guanti sterili 5 pz
- rocchetto 5 m x 2,50 cm cerotto adesivo 2 pz
- mascherina + visiera paraschizzi 1 pz
- confezione cerotti assortiti 2pz
- flacone soluzione fisiologica sterile 500 ml 3 pz
- forbici Lister 14,5 cm DIN 58279 - A 145 1 pz
- flacone disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio 2 pz
- laccio emostatico latex free 3 pz
- busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 10 pz
- Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso 2 pz
- busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 2 pz
- sacchetto per rifiuti sanitari 2 pz
- telo sterile 40 x 60 cm DIN 13152 - BR 2 pz
- termometro clinico digitale 1 pz
- confezione cotone idrofilo 1 pz
- sfigmomanometro con fonendoscopio 1 pz
- pinza sterile 2 pz
- istruzioni pronto soccorso 1 pz
- astuccio benda tubolare elastica 1 pz
- copia D.M. 388 del 15.07.03 1pz
Idoneo per aziende o unità produttive classificate A e B per attività con tre o più lavoratori
Contenuto conforme al D.M. 388 del 15.07.03 - Allegato 1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.