Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Armadietto di pronto soccorso PRO AID

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Armadietto di pronto soccorso PRO AID

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere



Fori per attacco a parete



Dotato di serratura



Contenuto:


  • paio di guanti sterili 5 pz

  • Ice Pack ghiaccio istantaneo monouso 2 pz

  • mascherina con visiera paraschizzi 1 pz

  • sacchetto per rifiuti sanitari 2 pz

  • flacone soluzione fisiologica 500 ml 3 pz

  • termometro clinico digitale 1 pz

  • flacone soluzione cutanea di iodopovidone 500 ml 2 pz

  • sfigmomanometro con fonendoscopio 1 pz

  • busta compressa garza sterile 10 x 10 cm 10 pz

  • benda di garza da 3,5 m x 10 cm 4 pz

  • busta compressa garza sterile 18 x 40 cm 2 pz

  • astuccio: 3 detergente liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca 1 pz

  • telo sterile cm 40 x 60 DIN 13152-BR 2 pz

  • kit rianimazione Pinocchio + Vento 1 pz

  • pinza sterile 2 pz

  • coperta isotermica oro/argento 160 x 210 cm 1 pz

  • confezione di cotone idrofilo 2 pz

  • telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm 1 pz

  • astuccio benda tubolare elastica 1 pz

  • preparato 3,5 g gel per ustioni sterile 2 pz

  • confezione cerotti assortiti 2 pz

  • benda elastica 4 m x 6 cm DIN 61634 2 pz

  • forbice 14,5 cm DIN 58279 1 pz

  • tampobenda sterile 80 x 100 mm DIN 13151 M 1 pz

  • rocchetto cerotto adesivo da 5 m x 2,5 cm 2 pz

  • istruzioni pronto soccorso 1 pz

  • laccio emostatico latex free 3 pz

  • copia D.M. 388 del 15.07.03 1 pz
Indicazione

Idoneo per aziende o unità produttive classificate A e B per attività con tre o più lavoratori. Indicato per rischi specifici: industrie chimiche, meccaniche, del legno, edilizia, aziende agricole

Contenuto conforme al D.M. 388 del 15.07.03 - Allegato 1 maggiorato