Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Armadio a porte battenti PRO
Robusto armadio a porte battenti con cassetti e ripiani regolabili opzionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Robusta struttura in lamiera di acciaio, con varie saldature e ripiegature
- Portata di ciascun ripiano 60 kg (con distribuzione uniforme del carico)
- Serratura di sicurezza incassata sulla maniglia girevole come protezione antifurto
Vantaggi della serie PRO:
- Scelta di quattro colori RAL per i frontali
- Cassetti con guide telescopiche ad estrazione totale 100%, portata massima 50 kg (con distribuzione uniforme del carico)
- Cassetti e ripiani regolabili in altezza in griglia da 15 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.