Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Arrotoltori con aspiratore accoppiato
Arrotolatori meccanici a molla per aspirazione gas di scarico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Motore elettrico tipo IE2 230/400 V trifase
- Tubo antischiacciamento Ø tubo 100 mm
- Resistenza termica fino a 200°C
- Possibile orientamento della chioccola di espulsione - fino a 8 posizioni
- Viene raccomandato l’utilizzo di un interruttore con magnetotermico per accensione e spegnimento del ventilatore – non incluso
- Fornito con fermatubo di sicurezza
- Fornito SENZA BOCCHETTA
- Verniciato a polvere, colore RAL7040
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.