Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Arrotoltori con aspiratore accoppiato
Arrotoltori con aspiratore accoppiato - 1
Arrotoltori con aspiratore accoppiato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Arrotoltori con aspiratore accoppiato

Arrotolatori meccanici a molla per aspirazione gas di scarico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Motore elettrico tipo IE2 230/400 V trifase

  • Tubo antischiacciamento Ø tubo 100 mm

  • Resistenza termica fino a 200°C

  • Possibile orientamento della chioccola di espulsione - fino a 8 posizioni

  • Viene raccomandato l’utilizzo di un interruttore con magnetotermico per accensione e spegnimento del ventilatore – non incluso

  • Fornito con fermatubo di sicurezza

  • Fornito SENZA BOCCHETTA

  • Verniciato a polvere, colore RAL7040