Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 16-83 mm, 13 pz
In valigetta. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiale pieno in acciaio inossidabile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Avanzamento veloce con poca pressione di lavoro
Forma del dente di nuova concezione.
Elevata concentricità e precisione della corsa laterale
Piastra di base stabile con più filettature.
Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm
Combinazione di denti variabili in bimetallo M42 (8% di cobalto).
Acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, ottone, alluminio, legno e alcuni tipi di materiale plastico.
Iniziare a forare applicando una pressione bassa. Continuare a forare applicando una pressione moderata e omogenea, evitando movimenti oscillatori, rispettando la tabella delle velocità e utilizzando il refrigerante. Per legno o materiali similari, si raccomanda la "ventilazione" della sega a tazza, scaricando regolarmente i trucioli e sollevando la sega a tazza dal materiale in lavorazione. Per impieghi frequenti su lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo l'impiego delle seghe a tazza con taglienti HW.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.