Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 22-67 mm, 10 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di seghe a tazza ZEBRA HSCo8 Sysko 22-67 mm, 10 pz

In valigetta. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile pieni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Avanzamento del taglio estremamente veloce con il minimo sforzo


Forma del dente di nuova concezione.



Elevata concentricità e precisione della corsa laterale


Piastra di base spessa con filettatura maggiore.



Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm


Combinazione di denti variabili in bimetallo M42 (8% di cobalto).