Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Asce e accette

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Asce e accette

Asce per uso professionale

Sono numerosi i modelli di asce e accette proposti sul nostro sito, in quanto ognuno di essi è progettato per svolgere al meglio specifiche attività. Si usano infatti sia per spaccare la legna e per svolgere lavori di giardinaggio, sia in ambito edile e in carpenteria. La classica accetta spaccalegna ha manico in frassino di alta qualità e cuneo appositamente progettato per rendere più semplice la spaccatura di ciocchi di varie dimensioni. Questa ascia spaccalegna ha la lama affilata e lucidata, che offre un taglio più netto e preciso. Il peso è di 2.000 g e la lunghezza è di 800 mm totali.
L’utilizzo dell’accetta per tagliare la legna va svolto tenendo conto di tutte le principali misure di sicurezza, approfittando anche dei DPI disponibili per questo tipo di lavoro. Avere a disposizione un’ascia per spaccare la legna di qualità consente di svolgere un lavoro più rapido; i nostri prodotti sono tutti di tipo professionale, progettati e costruiti in modo da rendere più semplice l’attività che si sta svolgendo, oltre che di facilitarne l’utilizzo.

Accetta spaccalegna per professionisti

Tra le tipologie di asce da noi proposte non tutte sono adatte ad essere utilizzate come ascia da boscaiolo. Infatti, come abbiamo già accennato, questo strumento è usato anche per altri tipi di lavoro. Proponiamo ai nostri clienti un modello di accetta da carpentiere, si tratta di un tipo di ascia con testa in acciaio non legato C45 e manico in frassino, robusto e resistente alle sollecitazioni. La lama di questa ascia da carpentiere è lucidata e temprata, l’utensile è lungo 380 mm complessivi. Per avere a disposizione una ascia da carpentiere sempre in perfetto stato proponiamo anche alcuni accessori, tra cui il manico. La particolare conformazione di questo manico lo rende adatto all’uso con un’accetta da carpentiere, essendo più corto rispetto a quello utilizzabile con un’ascia da falegname, offrendo così maggiore precisione durante l’utilizzo. Il professionista trova a questa pagina anche un modello di ascia per muratore, utilizzabile anche durante varie lavorazioni di carpenteria. Si tratta di un utensile di alta qualità, con manico tubolare in acciaio, con faccia rettificata e temprata. Questo tipo di ascia da muratore può essere utilizzato sia come martello che come accetta, è particolarmente maneggevole, robusto ed è munito di levachiodi.