Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Asciugamano piegato a V in carta riciclata
Asciugamano piegato a V in carta riciclata al 100%
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La salvietta in carta con piegatura a V garantisce un’elevata igiene, poiché consente l’estrazione di un singolo foglio senza contatto con il successivo, riducendo così il rischio di contaminazione incrociata
- Le salviette sono piegate in modo intercalato, consentendo l’erogazione di un solo foglio alla volta.
- Versatile nell’uso: ideale sia come asciugamano per le mani che come panno per le pulizie, offrendo una pratica alternativa alla carta da cucina.
I nostri prodotti con marchio Ecolabel UE rispettano l’ambiente e si distinguono per il ridotto consumo di risorse. Il marchio Ecolabel UE certifica l’impiego di materie prime provenienti da coltivazioni sostenibili e garantisce un basso impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.