Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 1
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 2
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 3
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 4
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 5
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 6
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 7
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 8
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 9
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 10
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 11
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 12
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 13
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 14
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 15
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 16
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 17
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC - 18

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 50-L AUTOMATIC

Aspiratore universale ad alte prestazioni adatto per cantieri, con certificazione per polveri di classe L e pulizia automatica del filtro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Certificato per polveri di classe L


Efficienza di raccolta della polvere garantita pari al 99% a norma EN 60335-2-69



Opzione di montaggio e stoccaggio per valigette Würth


Testa piatta del contenitore



Gli accessori possono essere riposti sull'aspiratore e sono sempre pronti all'uso


Stoccaggio interno di lancia, manicotto utensili a innesto rapido, tubo flessibile e cavo di alimentazione



Preparazione antistatica


Le cariche elettrostatiche vengono scaricate dal raccordo con messa a terra e dagli accessori elettricamente conduttivi inclusi nella fornitura, garantendo una protezione affidabile contro le cariche elettrostatiche.



Tutte le funzioni sono facili da utilizzare e gestire


Interruttori on/off, pulizia del filtro in 15/60 s e controllo della velocità



Di facile utilizzo in combinazione con utensili elettrici


La presa con sensore Hall per il rilevamento automatico degli utensili elettrici consente il controllo dell'aspiratore tramite l'utensile collegato.



Sistema di pulizia automatica del filtro


  • Il filtro plissettato piatto viene pulito automaticamente da un getto d'aria in base all'intervallo di tempo selezionato (15 o 60 secondi).

  • Assicura un utilizzo prolungato senza interruzioni

  • Rumorosità ridotta

  • Filtro di lunga durata
Indicazione
  • Durante l'aspirazione di polveri devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio; in caso contrario, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.

  • Utilizzare un filtro plissettato piatto PES per l'aspirazione di liquidi.