Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 14
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 1
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC

Aspiratore universale con certificazione per polveri classe L e pulizia automatica del filtro

  • Corrente aria: 74 l/s
  • Depressione: 23 kPa
  • Capacità contenitore: 30 l
  • Potenza max: 1380 W
  • Lunghezza cavo: 7,5 m
  • Diametro raccordo per tubo flessibile: 35 mm
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Livello di pressione acustica: 69 dB
  • Classe di protezione IP: IP X4
  • Lunghezza: 560 mm
  • Larghezza: 370 mm
  • Altezza: 580 mm
  • Depressione (turbina) max.: 25.4 kPa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.