Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC
Aspiratore universale con certificazione per polveri classe L e pulizia automatica del filtro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.








Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato per polveri di classe L
Efficienza di raccolta della polvere garantita pari al 99% a norma EN 60335-2-69
Opzione di montaggio e stoccaggio per valigette Würth
Testa del contenitore piatta
Gli accessori possono essere riposti sul dispositivo e sono sempre pronti all'uso
Stoccaggio interno di lancia, manicotto utensili a innesto rapido, tubo flessibile e cavo di alimentazione
Ideale per l'utilizzo nei cantieri edili
Contenitore robusto con paraurti e grandi rulli metallici resistenti
Preparazione antistatica
Il collegamento a terra consente di dissipare le cariche elettrostatiche. La protezione contro le cariche elettrostatiche è garantita dagli accessori elettricamente conduttivi inclusi nella fornitura e dalla preparazione antistatica del dispositivo.
È facile utilizzare il prodotto e controllare le diverse funzioni.
Interruttori on/off, pulizia del filtro in 15/60 s e controllo della velocità
Di facile utilizzo in combinazione con utensili elettrici
La presa con sensore Hall per il rilevamento automatico degli utensili elettrici consente il controllo dell'aspiratore da remoto tramite l'utensile collegato.
Sistema di pulizia automatica del filtro
- Il filtro plissettato piatto viene pulito automaticamente da un getto d'aria in base all'intervallo di tempo selezionato (15 o 60 secondi).
- Assicura un utilizzo prolungato senza interruzioni
- Rumorosità ridotta
- Filtro di lunga durata
- Costi di manutenzione ridotti
- Durante l'aspirazione di polveri devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio; in caso contrario, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.
- Utilizzare un filtro plissettato piatto PES per l'aspirazione di liquidi.
Ideale per falegnami, elettricisti, posatori di parquet e piastrellisti, nonché per l'intero settore automobilistico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.