Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC
Aspiratore universale con certificazione per polveri classe L e pulizia automatica del filtro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzioni intelligenti del sistema
- La certificazione della classe di polveri L garantisce un'efficienza del 99% in conformità alla norma EN 60335-2-69.
- Testa del contenitore piatta per il posizionamento o il fissaggio di valigette del sistema Würth
- Il contenitore integrato con collegamenti rapidi per la bocchetta a lancia, il manicotto porta-accessori e le rientranze per il tubo flessibile e il cavo di alimentazione consentono di avere gli accessori sempre esattamente dove servono.
- Contenitore robusto con paraurti e rulli in metallo grandi e robusti, facile da usare nei cantieri edili
- Trattamento antistatico con supporti di messa a terra e accessori elettricamente conduttivi (inclusi nella fornitura) per dissipare le cariche elettrostatiche e offrire una protezione affidabile.
Funzionamento pratico
- Facile gestione e controllo delle varie funzioni, tra cui l'interruttore on/off, l'interruttore di pulizia del filtro ogni 15 s/60 s e l'interruttore di regolazione della velocità
- Facile da usare grazie al rilevamento automatico dell'elettroutensile tramite il sensore Hall nella presa, che consente di controllare l'aspirapolvere tramite l'elettroutensile collegato
Sistema di pulizia automatica del filtro
- Il filtro plissettato viene pulito automaticamente da un getto d'aria agli intervalli di tempo selezionati (ogni 15 o 60 secondi).
- Consente di lavorare a lungo senza interruzioni.
- Funzionamento silenzioso
- Filtro di lunga durata
- Costi di manutenzione ridotti
- Usare sempre un sacchetto raccoglipolvere e un filtro plissettato per l'aspirazione a secco. L'aspirazione senza sistema di filtraggio può danneggiare il motore dell'aspirapolvere, comportando un rischio per la salute a causa dell'aumento delle emissioni di polveri sottili.
- Durante l'aspirazione dei liquidi, è necessario utilizzare un filtro plissettato in PES.
Ideale per falegnami, elettricisti, posatori di parquet e piastrellisti, nonché per l'intero settore automobilistico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.