Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 40-M AUTOMATIC
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 40-M AUTOMATIC - 14
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 40-M AUTOMATIC - 1
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 40-M AUTOMATIC - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 40-M AUTOMATIC

Aspiratore universale di sicurezza adatto per cantieri, con certificazione per polveri di classe M e pulizia automatica del filtro

  • Corrente aria: 74 l/s
  • Depressione: 23.7 kPa
  • Capacità contenitore: 39 l
  • Potenza max: 1380 W
  • Lunghezza cavo: 7,5 m
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Livello di pressione acustica: 68 dB
  • Classe di protezione IP: IP X4
  • Lunghezza: 560 mm
  • Larghezza: 370 mm
  • Altezza: 655 mm
  • Depressione (turbina) max.: 25.4 kPa
Variante

Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 40-M AUTOMATIC ASPIRATORE MULTIUSO ISS40-M-AUTOMATIC

Cod. art. 07011430 | EAN 4056807687841
669,00 €

Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Prezzo per quantità
UI
x 1 pz.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.