Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 40-M AUTOMATIC
Aspiratore universale di sicurezza adatto per cantieri, con certificazione per polveri di classe M e pulizia automatica del filtro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.








Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato per polveri di classe M
Efficienza di raccolta della polvere garantita pari al 99,9% a norma EN 60335-2-69
Opzione di montaggio e stoccaggio per valigette Würth
Testa del contenitore piatta
Gli accessori possono essere riposti sul dispositivo e sono sempre pronti all'uso
Stoccaggio interno di lancia, manicotto utensili a innesto rapido, tubo flessibile e cavo di alimentazione
Ideale per l'utilizzo nei cantieri edili
Contenitore robusto con paraurti e grandi rulli metallici resistenti
Preparazione antistatica
Le scariche elettrostatiche vengono scaricate dal raccordo con messa a terra e dagli accessori elettricamente conduttivi inclusi nella fornitura, garantendo una protezione affidabile contro le scariche elettrostatiche.
Tutte le funzioni sono facili da utilizzare e gestire
Interruttori on/off, pulizia del filtro in 15/60 s, controllo della velocità e selezione del tubo
Di facile utilizzo in combinazione con utensili elettrici
La presa con sensore Hall per il rilevamento automatico degli utensili elettrici consente il controllo dell'aspiratore tramite l'utensile collegato.
Sistema di pulizia automatica del filtro
- Il filtro plissettato piatto viene pulito automaticamente da un getto d'aria in base all'intervallo di tempo selezionato (15 o 60 secondi).
- Assicura un utilizzo prolungato senza interruzioni
- Rumorosità ridotta
- Filtro di lunga durata
- Costi di manutenzione ridotti
- Durante l'aspirazione di polveri devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio; in caso contrario, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.
- Utilizzare un filtro plissettato piatto PES per l'aspirazione di liquidi.
- Un dispositivo di controllo del flusso d'aria attiva un segnale acustico non appena il flusso d'aria scende al di sotto di 20 m/s. Quindi, occorre verificare se l'accessorio è bloccato o se il serbatoio deve essere svuotato.
Ideale per polveri pericolose, ad es. legno duro, materiale di pannelli, particelle di polvere di vernice, ceramica, calcestruzzo e mattoni. Non adatto per l'amianto!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.