Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aspiratore multiuso industriale per polveri e liquidi ISS 45-M automatic
Aspirapolvere speciale per materiali secchi non combustibili pericolosi per la salute con TLV superiore a 0,1 mg/m3. Non idoneo per sostanze cancerogene, ad eccezione della segatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolazione della velocità variabile in continuo
Adattamento individuale della potenza di aspirazione alla rispettiva applicazione.
Il filtro plissettato piatto non sporge all'interno del contenitore
Utilizzo ottimale del contenitore.
Accessori con comodi attacchi clip
Attacco rapido e sicuro senza fastidiose operazioni di avvitamento.
Sistema di pulizia automatica del filtro
Il filtro plissettato piatto viene pulito automaticamente da un getto di aria ogni 15 secondi circa (rumore impulsivo).
Questo garantisce:
- Efficace pulizia del filtro per un'elevata potenza di aspirazione costante
- Uso per periodi prolungati senza dover sostituire il filtro
- Costi di manutenzione ridotti
Durante l'aspirazione di polveri, devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.
Aspiratore certificato per polveri pericolose, ad es. polveri di legno, vernici e materie plastiche. Non adatto per l'amianto!
Adatto per l'uso anche con utensili elettrici (ad es. scanalatrice per cemento).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.