Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aspiratore multiuso ISS 55 AUTOMATIC
Per polveri e liquidi con pulizia filtro automatico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Potente capacità di aspirazione e maneggevole sul posto di lavoro
Il filtro plissettato piatto rimane sempre inserito nel aspiratore anche durante l’aspirazione di liquidi: asciugare il filtro dopo l’utilizzo o utilizzare direttamente un filtro più resistente all’acqua
Grande superficie (6200 cm2) per un completo sfruttamento del volume del vano di raccolta
Possibilità di lavorare con o senza sacchetto raccogli polvere: quando viene aspirato polvere o sporco umido si consiglia di utilizzare i sacchetti antistrappo speciale (in dotazione) o in tela normale per polvere normale asciutta: sacchetto in carta
Dotato di sistema antistatico, per evitare all’utilizzatore finale di ricevere scosse antistatiche durante il lavoro (solo funzionante in abbinamento con il tubo antistatico lungh. 4 m ad innesto rapido come accessorio)
Viene fornito con un sacchetto speciale antistrappo per pattume secco e umido (può sempre rimanere inserito nell'aspirapolvere)
Contenuto:
- tubo flessibile Ø 35 mm lungh. 3 m ad innesto rapido
- 1 sacchetto raccoglipolvere **
- attacco universale ad innesto rapido
- filtro plissettato piatto in PES (resistente all’acqua)
* Durante l’aspirazione di oli lubrificanti o liquidi schiumosi (o liquidi non conduttori) la turbina non si ferma in automatico. Controllare sempre il livello del contenuto
** I sacchetti raccoglipolvere come ricambio sono in confezione da 5 pezzi
3 anni di garanzia sull’aspiratore
Indicato come aspiratore sul cantiere (p.es. anche in abbinamento con carotatrici ad acqua) o l’aspirazione di oli lubrificanti, trucioli metallici ecc.
Idoneo anche per liquidi con controllo elettronico del livello tramite sensori elettronici (arresto automatico della turbina)*
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.