Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aspiratore multiuso ISS 55 AUTOMATIC

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore multiuso ISS 55 AUTOMATIC

Per polveri e liquidi con pulizia filtro automatico

  • Corrente aria: 61 l/s
  • Depressione: 230 mbar
  • Capacità contenitore: 54 l
  • Potenza max: 1380 W
  • Lunghezza cavo: 7,5 m
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Livello di pressione acustica: 67 dB
  • Classe di protezione IP: IP 04
  • Lunghezza: 580 mm
  • Larghezza: 380 mm
  • Altezza: 870 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.