Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Aspirapolvere a batteria multiuso compatto e portatile con classe di certificazione L e pulizia manuale del filtro per un uso mobile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Due livelli di potenza: Modalità Max per la massima potenza o modalità Eco per un utilizzo prolungato con ogni ricarica della batteria.
- Adatto per aspirare ed estrarre trucioli, polvere e residui di foratura
- Multiuso: Funzione di soffiatura per soffiare e asciugare
- La certificazione della classe di polveri L garantisce un'efficienza del 99% in conformità alla norma EN 60335-2-69
- Potenza di aspirazione elevata costante e lunga durata del filtro grazie alla pulizia semiautomatica del filtro
- Facile da usare con le macchine grazie all'adattatore in dotazione
- Slot integrati per riporre la lancia per le fughe, la lancia per tappezzeria e l'adattatore per utensili elettrici
- Tracolla per un maggiore comfort durante gli spostamenti
- Alloggiamento robusto con protezioni in gomma per uno stoccaggio antiscivolo senza danneggiare il materiale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.