Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Aspiratore multiuso elettrico

I prodotti più popolari nella categoria Aspiratore multiuso elettrico

I bidoni aspiratutto professionali sono strumenti indispensabili per ogni operatore del settore industriale e artigianale che deve affrontare la pulizia di ambienti difficili, residui pesanti o liquidi pericolosi. Che si tratti di un’officina, un cantiere o un impianto di produzione, l’uso di un aspira solidi e liquidi garantisce efficienza, sicurezza e risparmio di tempo, grazie alla loro versatilità e alla capacità di gestire diverse tipologie di residui. Oggi i modelli più avanzati, come quelli della gamma Würth, offrono tecnologie intelligenti, automazione e resistenza strutturale per soddisfare le esigenze anche più estreme.

Domande frequenti sui bidoni aspiratutto

Come funziona un aspiratore per liquidi e solidi?

Un aspira liquidi professionale funziona attraverso una pompa che crea un vuoto parziale all’interno di un contenitore sigillato. Questo sistema permette di aspirare fluidi e detriti solidi con facilità. Il motore, elettrico o ad aria compressa, genera una forza di aspirazione che convoglia il materiale nel serbatoio. I modelli più evoluti sono dotati di sistemi di filtraggio avanzati, contenitori resistenti agli urti e valvole di arresto automatico per prevenire il sovrariempimento. I bidoni aspiratutto solidi e liquidi sono progettati per lavorare con continuità e senza cali di potenza, anche in condizioni gravose.

Quando serve un aspirapolvere per liquidi?

L’utilizzo di un aspirapolvere liquidi e solidi è fondamentale quando si opera in contesti dove l'accumulo di liquidi (acqua, oli, liquidi refrigeranti) può rappresentare un rischio o un ostacolo operativo. È lo strumento ideale per lavori di manutenzione su impianti idraulici, pulizia di officine meccaniche, autolavaggi, cantieri edili o durante lavorazioni industriali che generano scarti misti. Inoltre, l'aspira liquidi auto è perfetto per la pulizia di interni bagnati o dopo lavaggi approfonditi, garantendo risultati rapidi e professionali.

Meglio un aspiratore con o senza sacco?

La scelta tra un aspiratore solidi e liquidi senza sacco e uno con sacco dipende dalla frequenza e dalla tipologia di residui da raccogliere. I modelli senza sacco offrono una manutenzione più semplice e una maggiore capienza per liquidi e rifiuti umidi. Questi sistemi sono ideali per l'uso continuativo in ambito industriale. I modelli con sacco, invece, possono risultare più pratici per la raccolta di polveri sottili e materiali secchi, poiché permettono uno smaltimento più igienico e riducono l’esposizione diretta agli allergeni. 

 

Prodotti Würth della gamma

All’interno della gamma professionale, l’aspiratore industriale ISS 30-L AUTOMATIC di Würth rappresenta una delle soluzioni più affidabili e performanti per l’aspirazione di solidi e liquidi. Certificato per polveri di classe L, garantisce un'efficienza di raccolta del 99%, rendendolo adatto anche alla gestione di materiali fini o potenzialmente nocivi. Il sistema di pulizia automatica del filtro tramite getto d’aria a intervalli programmabili (15 o 60 secondi) consente un utilizzo continuo senza interruzioni, abbattendo i tempi morti per manutenzione.

Grazie alla presa con sensore Hall, questo modello può avviarsi automaticamente quando collegato ad utensili elettrici, migliorando la sinergia tra macchinari e riducendo le operazioni manuali. Il contenitore resistente con paraurti e rulli metallici lo rende ideale per ambienti di lavoro impegnativi come i cantieri edili, mentre il sistema antistatico assicura sicurezza anche durante l’aspirazione di polveri secche e cariche elettricamente.

Il modello è inoltre progettato per una gestione ottimale degli accessori, con stoccaggio interno per lancia, tubo e cavo, oltre a una superficie piana superiore utile per riporre valigette Würth, rendendolo pratico e sempre pronto all’uso. In sintesi, si tratta di un aspirapolvere per solidi e liquidi perfetto per chi cerca massime prestazioni, autonomia e robustezza in un unico dispositivo.

Accessori e altri prodotti utili

Per ottimizzare le prestazioni dei bidoni aspiratutto professionali, è consigliabile dotarsi di filtri di ricambio certificati per garantire la massima efficienza nella separazione di liquidi e solidi. L'utilizzo di tubi flessibili resistenti, lance intercambiabili e spazzole specifiche per superfici dure o tappezzerie permette di affrontare ogni tipo di intervento con la massima efficacia.