Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 45-M automatic
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 45-M automatic - 1
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 45-M automatic - 2
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 45-M automatic - 3
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 45-M automatic - 4
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 45-M automatic - 5
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 45-M automatic - 6
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 45-M automatic - 7
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 45-M automatic - 8
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 45-M automatic - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 45-M automatic

Aspiratore speciale per materiali asciutti non combustibili, pericolosi per la salute con TLV superiore a 0,1 mg/m3 Non idoneo per sostanze cancerogene, ad eccezione della segatura.

  • Corrente aria: 56 l/s
  • Depressione: 220 mbar
  • Contenuto contenitore: 43 l
  • Potenza max: 1380 W
  • Lunghezza cavo: 7,5 m
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Livello di pressione acustica: 67 dB
  • Classe di protezione IP: IP X4
  • Lunghezza: 520 mm
  • Larghezza: 380 mm
  • Altezza: 695 mm
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
Cod. art. Corrente aria Depressione Contenuto contenitore Potenza max Numero UI
Prezzo/UI
07011460
56 l/s 220 mbar 43 l 1380 W
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
Controllo della velocità variabile


Regolazione indipendente della potenza di aspirazione per l'uso specifico.



Il filtro plissettato piatto non sporge all'interno del contenitore


Massimo utilizzo del volume del contenitore di raccolta.



Accessori con pratica clip


Attacco rapido e sicuro senza fastidiose operazioni di avvitamento.



Sistema di pulizia automatica del filtro


Il filtro plissettato piatto viene pulito automaticamente da un getto di aria ogni 15 secondi circa (rumore impulsivo).



Questo garantisce:


  • Efficace pulizia del filtro per un'elevata potenza di aspirazione costante

  • Lunga durata senza sostituzione del filtro

  • Bassi costi di manutenzione


N/A
Indicazione

Durante l'aspirazione di polveri, devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.