Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 1
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 2
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 3
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 4
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 5
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 6
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 7
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 8
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 9
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 10
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 11
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 12
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L

Aspiratore universale comodo ed ergonomico con certificazione L e pulizia semi-automatica del filtro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Classe di polveri: Certificazione L


Efficienza di raccolta della polvere garantita pari al 99% a norma EN 60335-2-69



Potenza di aspirazione costante e lunga durata del filtro


Pulizia semiautomatica del filtro



Opzione di montaggio e stoccaggio per valigette Würth


La testa piatta del contenitore consente l'appoggio alle valigette Würth a sistema



Gli accessori possono essere riposti sul dispositivo e sono sempre pronti all'uso


Stoccaggio interno di ugello a lancia, manicotto utensili, tubo flessibile e cavo di alimentazione



Semplice e pratico da usare


Gli attacchi a baionetta e a innesto garantiscono un collegamento facile e sicuro degli accessori con larghezza nominale pari a 35 mm.



Preparazione antistatica


Il collegamento a terra consente di dissipare le cariche elettrostatiche. L'uso di accessori elettricamente conduttivi (venduti separatamente) impediscono le scosse elettriche.

Indicazione
  • Durante l'aspirazione di polveri, devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio; in caso contrario, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.

  • Utilizzare un filtro plissettato piatto PES per l'aspirazione di liquidi.