Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aspiratore olio e trucioli GS3-78

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore olio e trucioli GS3-78

  • Corrente aria: 630 m³/h
  • Depressione: 2470 mbar
  • Capacità contenitore: 78 l
  • Potenza max: 3600 W
  • Lunghezza cavo: 8500 mm
  • Diametro raccordo per tubo flessibile: 60 mm
  • Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
  • Livello di pressione acustica: 76 dB
  • Classe di protezione IP: IP X4
  • Lunghezza: 550 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 980 mm