Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aspiratore olio e trucioli GS3-78
- Corrente aria: 630 m³/h
- Depressione: 2470 mbar
- Capacità contenitore: 78 l
- Potenza max: 3600 W
- Lunghezza cavo: 8500 mm
- Diametro raccordo per tubo flessibile: 60 mm
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Livello di pressione acustica: 76 dB
- Classe di protezione IP: IP X4
- Lunghezza: 550 mm
- Larghezza: 600 mm
- Altezza: 980 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.