Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L Include un set completo di accessori

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L Include un set completo di accessori

Aspiratore universale adatto per cantieri con certificazione per polveri classe L e pulizia automatica del filtro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Certificato per polveri di classe L


Efficienza di raccolta della polvere garantita pari al 99% a norma EN 60335-2-69



Opzione di montaggio e stoccaggio per valigette Würth



Accessori inclusi con il dispositivo


Stoccaggio interno di lancia, manicotto utensili a innesto rapido, tubo flessibile e cavo di alimentazione



Contenitore robusto con paraurti e grandi rulli metallici resistenti



Trattamento antistatico


Le cariche elettrostatiche vengono scaricate dai raccordi con messa a terra e dagli accessori elettricamente conduttivi inclusi nella fornitura, garantendo una protezione affidabile contro le cariche elettrostatiche.



Tutte le funzioni sono facili da utilizzare e gestire


Interruttori on/off, pulizia del filtro in 15/60 s e controllo della velocità



Di facile utilizzo in combinazione con utensili elettrici


La presa con sensore Hall per il rilevamento automatico degli utensili elettrici consente il controllo dell'aspiratore tramite l'utensile collegato.



Sistema di pulizia automatica del filtro


  • Il filtro plissettato viene pulito automaticamente da un getto d'aria in base all'intervallo di tempo selezionato (15 o 60 secondi).

  • Assicura un utilizzo prolungato senza interruzioni

  • Rumorosità ridotta

  • Filtro di lunga durata

  • Costi di manutenzione ridotti
Indicazione
  • Durante l'aspirazione di polveri devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio; in caso contrario, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.

  • Utilizzare filtro in PES rinforzato per l'aspirazione di liquidi

  • Disponibile solo in questa edizione speciale con set completo di accessori.