Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Aspiratore soffiatore portatile C1000
Aspiratore soffiatore portatile C1000 - 1
Aspiratore soffiatore portatile C1000 - 2
Aspiratore soffiatore portatile C1000 - 3
Aspiratore soffiatore portatile C1000 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore soffiatore portatile C1000

Utilizzabile come unità sia aspirante che soffiante

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Contenuto contenitore: 7.5 l
  • Corrente aria max: 52 l/s
  • Lunghezza: 260 mm
  • Larghezza: 260 mm
  • Altezza: 660 mm
  • Lunghezza cavo: 7 m
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
Cod. art. Tensione nominale Contenuto contenitore Corrente aria max Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
0701108
230 V/CA 7.5 l 52 l/s 260 mm
1 pz.
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
  • Per l’efficace pulizia e manutenzione di caldaie murali a gas, condizionatori, macchine fotocopiatrici (con filtro assoluto come accessorio)* ecc.

  • Cambio veloce dalla funzione aspirazione al soffiaggio tramite innesto rapido del tubo flessibile

  • Possibilità di lavorare in spazi ristretti grazie alle dimensioni ridotte e alla sua maneggevolezza

  • Comodo trasporto tramite cinghia a tracolla
Indicazione

Non idoneo per l’aspirazione di liquidi


Utilizzare sempre con sacchetto raccoglipolvere