Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aspirapolvere solidi e liquidi MEC 640
Macchina aspirapolvere solidi e liquidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
L’aspirapolvere ad alte prestazioni MEC 640 può aspirare con la massima facilità sia lo sporco solido che lo sporco liquido. Grazie ai due motori monostadio di nuova generazione ed alta efficienza in grado di generare una potenza di 3300 W per fornire un’elevata forza di aspirazione. Il design compatto con impugnatura robusta permette un facile trasporto e grazie alla struttura del fusto in acciaio cromato è in grado di resistere a urti e usura. L’aspiratore è adatto alla pulizia di qualsiasi ambiente, dagli uffici ai ristoranti, dai cantieri edili ai negozi. A seconda dell’utilizzo è possibile sfruttare uno dei due bocchettoni, quello laterale per polveri e solidi, quello superiore per i liquidi.
Può montare il sacco in carta usa e getta
L’aspiratore con il fusto in acciaio non è adatto all’ aspirazione di liquidi corrosivi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.